Beli holder hp motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN Car Holder Air Vent Gravity
    Mulai

    Rp189.900

    UGREEN Car Holder Air Vent Gravity
    Deskripsi:
    UGREEN Car Holder Gravity Air Vent LP228 80539 / 80871 merupakan holder handphone pada mobil yang diletakkan pada AC mobil. Berbahan dasar ABS dan PC dengan kualitas yang baik. Memiliki sistem gravity (otomatis menjepit ponsel saat diletakkan pada holder) yang membuat mudah dioperasikan oleh satu tangan. Terdapat celah untuk memasukkan Cable charger Anda untuk mengisi daya Gadget.
    atribut:
    • Color: Black
  2. UGREEN Phone Holder
    Mulai

    Rp249.900

    UGREEN Phone Holder
    Deskripsi:
    UGREEN Car Holder Gravity Air Vent LP130/ LP274 merupakan holder yang dapat diletakkan pada AC mobilmu. Holder ini terbuat dari campuran bahan ABS dan Polycarbonate yang memiliki durabilitas tinggi.
  3. Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)
    Mulai

    Rp17.900

    Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)
    Deskripsi:
    Berkendara dengan satu tangan sembari memegang smartphone di tangan satunya akan sangat membahayakan. Oleh karena itu, Taffware menghadirkan smartphone holder mobil yang tak akan mengganggu tangan Anda saat menyetir. Anda hanya perlu menempelkan suction cup pada dashboard, kaca spion tengah, dan beberapa tempat lainnya sesuai kenyamanan Anda. Kini, Anda dapat melihat peta atau menerima panggilan dengan satu jari tanpa perlu melepaskan setir mobil
    atribut:
    • Diameter of Suction Base (cm): 6
    • Holder Neck Length (cm): Mencapai 9 (Saat Dipanjangkan)
    • Size (inch): 3.5 - 7
    • Material: Plastik ABS
  4. Daytona Motorcycle Acc. Smartphone Holder for Motorcycles Quick (Aksesoris Sepeda Motor)
    Mulai

    Rp639.900

    Daytona Motorcycle Acc. Smartphone Holder for Motorcycles Quick (Aksesoris Sepeda Motor)
    atribut:
    • Finishing Material: (Clamp section) barrel finish, (swing part) barrel finishing
  5. JETE Holder Handphone
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    JETE Holder Handphone
    atribut:
    • SNI License: Yes
  6. JAKEMY Handphone Opening Tool
    Mulai

    Rp11.900

    JAKEMY Handphone Opening Tool
    Deskripsi:
    Jakemy Powerful Suction Bracket - JM-SK05Jakemy powerful suction bracket didesign khusus untuk memudahkan Anda membuka layar smartphone Anda. Dilengkapi dengan sistem suction yang sangat kuat dan bracket handle sehingga mudah untuk ditarik. Wajib dimiliki bagi Anda yang suka mengoprek smartphone dan tablet.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapatkan di dalam box :1 x Jakemy Powerful Suction Bracket - JM-SK05
  7. NGY Portable Rechargeable Fan 3 in 1 (Kipas Portable)
    Mulai

    Rp149.900

    NGY Portable Rechargeable Fan 3 in 1 (Kipas Portable)
    atribut:
    • Accesories: USB Type-C
    • Current (A): 1.0
    • Inner Package Dimension (mm): 215x153x235
    • Outer Package Dimension (mm): 520x480x350
    • Size (inch): 6
    • Voltage (V): DC 5
  8. KRISBOW Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

  9. Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Segi CORONA (Trash Bin)
    Mulai

    Rp159.900

    Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Segi CORONA (Trash Bin)
    atribut:
    • Package (mm): 860x740x410
    • Size (mm): 370x287x390
    • Volume (L): 20
    • Volume (m³): 0.26
  10. Paperline Continuous Form NCR Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

    Paperline Continuous Form NCR Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.
    atribut:
    • Size (mm): 241x280
    • Type: NCR
  11. TRIWRAP Bubble Wrap BR (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TRIWRAP Bubble Wrap BR (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Bubble wrap adalah lapisan pembungkus plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan polyethelene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (roll, bag, laminasi dan cutting). Penggunaan:Pembungkus barang elektronik dan spare partPembungkus furniture kayu dan rotanPembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisanPembungkus makanan beku
    atribut:
    • Color Packaging: Orange Plastic
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  12. MAD MAX Motorcycle Acc. Smartphone Holder For Motorcycles Fall Prevention Band (Aksesoris Sepeda Motor)
    Mulai

    Rp77.900

    MAD MAX Motorcycle Acc. Smartphone Holder For Motorcycles Fall Prevention Band (Aksesoris Sepeda Motor)
    Deskripsi:
    For motorcycles Smartphone holder Fall prevention band Black. Easy attachment/detachment by simply hooking the holders on the four corners of the smartphone. Since the holder body is made of elastic silicon, it can be easily attached and the smartphone can be firmly fixed. It can be installed even with the smartphone case attached.
    atribut:
    • Material: Silicon
    • Compatible Models: General purpose
    • Vertical Dimension (mm): 125x63 (when contracted)
  13. BASEUS Universal Magnetic Car Holder 360°
    Mulai

    Rp76.900

    BASEUS Universal Magnetic Car Holder 360°
    Deskripsi:
    Dudukan magnet mini portabel, tidak menghalangi pandangan Anda dan menghemat ruangTerbuat dari aluminium berkualitas tinggi, memberikan fitur yang kuat dan tahan lamaPemasangan berputar 360 derajat memungkinkan ponsel disesuaikan ke sudut mana punKekuatan magnet yang kuat, memegang telepon Anda dengan kuatPad lengket dapat diaplikasikan ke permukaan apa saja, di mobil atau di rumah
    atribut:
    • Instalation: Stick and Go
    • Material: ABS + PC + Aluminium Alloy
    • Dimension(mm): 35x40x35
  14. Robot Car Phone Holder Rotation 360°
    Mulai

    Rp55.900

    Robot Car Phone Holder Rotation 360°
    atribut:
    • Color: Blue+Black
    • Material: ABS Plastic
    • Size (mm): 115x80x95
    • Suitable For: 4.0-6.0inch mobile phone
  15. KASHIMURA Accessories Car Suction Cup Tablet Holder (Aksesoris Interior Mobil)
    Mulai

    Rp279.900

    KASHIMURA Accessories Car Suction Cup Tablet Holder (Aksesoris Interior Mobil)
    Deskripsi:
    Suction cup type tablet holder for 7 to 10 inches. It can be attached firmly with a large gel suction cup type base of 90mm. With a ball joint, the angle can be adjusted to a position that is easy to see 360° even after installation. Hold your tablet securely with a rotating lock lever.
    atribut:
    • Color: Black
    • Type of Sign: Sucker
    • Suitable Size (mm): Height: Within 125-185 Thickness: Within 10
    • Body Dimensions (Width x Height x Depth) (mm): 115x140x190
Daftar Harga holder hp motor Terbaru October 2026
UGREEN Car Holder Air Vent GravityRp189.900
UGREEN Phone HolderRp249.900
Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)Rp17.900
Daytona Motorcycle Acc. Smartphone Holder for Motorcycles Quick (Aksesoris Sepeda Motor)Rp639.900
JETE Holder HandphoneRp9.900
Vivan Phone HolderRp58.900
Lenovo Notebook IdeaPad Slim 5 (Laptop)Rp6.799.900
JAKEMY Handphone Opening ToolRp11.900
NGY Portable Rechargeable Fan 3 in 1 (Kipas Portable)Rp149.900
KRISBOW Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp81.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)